3M - 3M SFTW-202 tynnvegget varmkrympslange uten lim, selvslukkende, sort, 9,5-4,7mm, 150m pr rull - SFTW 202A 9.5 BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 9,5 mm
Indre diameter etter krymping - 4,8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
08712403019313
Elnummer
1861742
Leverandørens varenummer
SFTW 202A 9.5 BK
Typebeskrivelse
1861742
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
9,5 mm
Indre diameter etter krymping:
4,8 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Nominellt tverrsnitt:
45,34...45,34 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,6 mm
Lengde:
150 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
Ja


