3M - 3M SFTW-202 tynnvegget varmkrympslange uten lim, transparent, 38-19mm, 50m pr rull - SFTW 202B 38.0 CR

3M
KopierKopier
3M - 3M SFTW-202 tynnvegget varmkrympslange uten lim, transparent, 38-19mm, 50m pr rull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 38 mm

  • Indre diameter etter krymping - 19 mm

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055160021160

Elnummer

1861776

Leverandørens varenummer

SFTW 202B 38.0 CR

Typebeskrivelse

1861776

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

38 mm

Indre diameter etter krymping:

19 mm

Farge:

Fargeløs

Krympeforhold:

2:1

Nominellt tverrsnitt:

725,47...725,47 mm²

Veggtykkelse etter krymping:

1,1 mm

Lengde:

50 m

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

UL-godkjenning:

nei

3M SFTW-202 tynnvegget varmkrympslange uten lim, transparent, 38-19mm, 50m pr rull