3M - 3M SKE 15/40 Varmkrymp endekopp m/lim - SKE 15/40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
40 mmIndre diameter etter krymping:
15 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter før krymping - 40 mm
Indre diameter etter krymping - 15 mm
Totallengde etter krymping - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
3M SKE
EAN/GTIN
00638060414040
Elnummer
1165906
Leverandørens varenummer
SKE 15/40
Typebeskrivelse
3M Varmkrymp endekopp m/lim
Indre diameter før krymping:
40 mm
Indre diameter etter krymping:
15 mm
Totallengde etter krymping:
105 mm
3M SKE 15/40 Varmkrymp endekopp m/lim


