3M - 3M SKE 30/76 Varmkrymp endekopp m/lim
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter før krymping - 76 mm
Indre diameter etter krymping - 30 mm
Totallengde etter krymping - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160015916
Elnummer
1165910
Leverandørens varenummer
SKE 30/76
Typebeskrivelse
3M Varmkrymp endekopp m/lim
Indre diameter før krymping
76 mm
Indre diameter etter krymping
30 mm
Totallengde etter krymping
140 mm
3M SKE 30/76 Varmkrymp endekopp m/lim