3M - 3M SKE 3F/1 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 3-leder kabel 1,5-10mm² - SKE 3F/1-1,5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt - 16...16 mm²
Diameter før krymping - 25 mm
Driftstemperaturområde - -55...180 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4046719193011
Elnummer
1165920
Leverandørens varenummer
SKE 3F/1-1,5
Typebeskrivelse
1165920
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt:
16...16 mm²
Diameter før krymping:
25 mm
Driftstemperaturområde:
-55...180 °C
Diameter etter krymping:
9 mm
Totallengde etter krymping:
70 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
9 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
3 mm


