3M - 3M SKE 3F/4 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 3-leder kabel 70-150mm² - SKE 3F/4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt - 150...150 mm²
Diameter før krymping - 55 mm
Diameter etter krymping - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7055160015824
Elnummer
1165924
Leverandørens varenummer
SKE 3F/4
Typebeskrivelse
1165924
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt:
150...150 mm²
Diameter før krymping:
55 mm
Diameter etter krymping:
23 mm
Totallengde etter krymping:
170 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
30 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
8 mm


