3M - 3M SKE 3F/5 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 3-leder kabel 185-400mm² - SKE 3F/5

3M
KopierKopier
3M - 3M SKE 3F/5 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 3-leder kabel 185-400mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder

  • Nominellt tverrsnitt - 400...400 mm²

  • Diameter før krymping - 110 mm

  • Diameter etter krymping - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

3M SKE

EAN/GTIN

7055160015831

Elnummer

1165926

Leverandørens varenummer

SKE 3F/5

Typebeskrivelse

1165926

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

For kabler og ledninger, 3-leder

Nominellt tverrsnitt:

400...400 mm²

Diameter før krymping:

110 mm

Diameter etter krymping:

35 mm

Totallengde etter krymping:

215 mm

Innvendig diameter på finger før krymping:

50 mm

Innvendig diameter på finger etter krymping:

17 mm

3M SKE 3F/5 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 3-leder kabel 185-400mm²