3M - 3M SKE 45/100 Varmkrymp endekopp m/lim - 7000061595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
100 mmIndre diameter etter krymping:
45 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter før krymping - 100 mm
Indre diameter etter krymping - 45 mm
Totallengde etter krymping - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00638060414033
Elnummer
1165912
Leverandørens varenummer
7000061595
Typebeskrivelse
1165912
Indre diameter før krymping:
100 mm
Indre diameter etter krymping:
45 mm
Totallengde etter krymping:
160 mm
3M SKE 45/100 Varmkrymp endekopp m/lim


