3M - 3M SKE 4F/1+2 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 4-leder kabel 1,5-25mm² - SKE 4F/1+2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 35...35 mm²
Diameter før krymping - 35 mm
Driftstemperaturområde - -55...135 °C
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046719192922
Elnummer
1165928
Leverandørens varenummer
SKE 4F/1+2
Typebeskrivelse
1165928
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
35...35 mm²
Diameter før krymping:
35 mm
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Diameter etter krymping:
15 mm
Totallengde etter krymping:
100 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
15 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4 mm


