3M - 3M SKE 4F/3+4 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 4-leder kabel 35-120mm² - SKE 4F/3+4

3M
KopierKopier
3M - 3M SKE 4F/3+4 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 4-leder kabel 35-120mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder

  • Nominellt tverrsnitt - 150...150 mm²

  • Diameter før krymping - 57 mm

  • Diameter etter krymping - 23 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

3M SKE

EAN/GTIN

7055160015855

Elnummer

1165930

Leverandørens varenummer

SKE 4F/3+4

Typebeskrivelse

1165930

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

For kabler og ledninger, 4-leder

Nominellt tverrsnitt:

150...150 mm²

Diameter før krymping:

57 mm

Diameter etter krymping:

23 mm

Totallengde etter krymping:

170 mm

Innvendig diameter på finger før krymping:

30 mm

Innvendig diameter på finger etter krymping:

6 mm

3M SKE 4F/3+4 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 4-leder kabel 35-120mm²