3M - 3M SKE 4F/5 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 4-leder kabel 150-300mm² - SKE 4F/5

3M
KopierKopier
3M - 3M SKE 4F/5 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 4-leder kabel 150-300mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder

  • Nominellt tverrsnitt - 400...400 mm²

  • Diameter før krymping - 95 mm

  • Diameter etter krymping - 36 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

3M SKE

EAN/GTIN

7055160015862

Elnummer

1165932

Leverandørens varenummer

SKE 4F/5

Typebeskrivelse

1165932

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

For kabler og ledninger, 4-leder

Nominellt tverrsnitt:

400...400 mm²

Diameter før krymping:

95 mm

Diameter etter krymping:

36 mm

Totallengde etter krymping:

220 mm

Innvendig diameter på finger før krymping:

38 mm

Innvendig diameter på finger etter krymping:

14 mm

3M SKE 4F/5 Varmkrymp kabelskritt med lim, skrittforsegling av 4-leder kabel 150-300mm²