3M - 3M SKE 8/20 Varmkrymp endekopp m/lim - 7000061592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
20 mmTotallengde etter krymping:
65 mmNominellt tverrsnitt:
1...6 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Indre diameter før krymping - 20 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Totallengde etter krymping - 65 mm
Nominellt tverrsnitt - 1...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00638060414002
Elnummer
1165904
Leverandørens varenummer
7000061592
Typebeskrivelse
1165904
Type:
Varmkrymp
Indre diameter før krymping:
20 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Totallengde etter krymping:
65 mm
Nominellt tverrsnitt:
1...6 mm²
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)


