Utgått

3M - 3M Temflex™ 1500 Isolasjons- og merketape, rød, 15mm x 10m - Temflex 1500

3M
KopierKopier
3M - 3M Temflex™ 1500 Isolasjons- og merketape, rød, 15mm x 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 15 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Rød

  • Lengde - 0,01 m

  • Tykkelse - 0,15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001895906015

Elnummer

1812512

Leverandørens varenummer

Temflex 1500

Typebeskrivelse

3M Temflex™ Isolasjons- og merketape

Bredde:

15 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Rød

Lengde:

0,01 m

Tykkelse:

0,15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Temperaturmotstand:

90...90 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

3M Temflex™ 1500 Isolasjons- og merketape, rød, 15mm x 10m