Utgått

3M - 3M Temflex™ 1500 Isolasjons- og merketape, hvit, 19mm x 20m - Temflex 1500

3M
KopierKopier
3M - 3M Temflex™ 1500 Isolasjons- og merketape, hvit, 19mm x 20m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 20 m

  • Tykkelse - 0,15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001895906473

Elnummer

1812521

Leverandørens varenummer

Temflex 1500

Typebeskrivelse

3M Temflex™ Isolasjons- og merketape

Bredde:

19 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Hvit

Lengde:

20 m

Tykkelse:

0,15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

UV-bestandig:

Ja

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Temperaturmotstand:

90...90 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

3M Temflex™ 1500 Isolasjons- og merketape, hvit, 19mm x 20m