Utgått

3M - Avgreningsklemme, rød - 558

3M
KopierKopier
3M - Avgreningsklemme, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tilkobling

  • Fettfylling mot korrosjon - nei

  • Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²

  • Ledertverrsnitt - 0...0 mm

  • Maks antall kjerner - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

54007148616

Elnummer

6920052

Leverandørens varenummer

558

Typebeskrivelse

3M Scotchlok™ Koblingsklemmer

Modell / utførelse:

Tilkobling

Fettfylling mot korrosjon:

nei

Nominellt tverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Ledertverrsnitt:

0...0 mm

Maks antall kjerner:

2

Farge på isolering:

Rød

Gjennomsiktig:

nei

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Egnet for ytterdiameter:

0...0 mm

Avbruddsfri veksling:

nei

Omgivelsestemperatur:

105...105 °C

3M Scotchlok™ 558 Koblingsklemme m/U-element, ledertverrsnitt 0,5 - 1,5mm², avgreningsklemme, rød