3M - Kaldkrymprør, mekanisk krymp - 7000035261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 72,4 mm
Indre diameter etter krymping - 21,3 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160016111
Elnummer
1869428
Leverandørens varenummer
7000035261
Typebeskrivelse
1869428
Type:
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping:
72,4 mm
Indre diameter etter krymping:
21,3 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
4,6 mm
Lengde:
0,229 m
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei