3M - Kaldkrymprør i grå silikongummi, krymper fra 56mm til 25mm, rørlengde 241mm - 20,1 / 241 / 61
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 61 mm
Indre diameter etter krymping - 20,1 mm
Farge - Grå
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160016449
Elnummer
1169508
Leverandørens varenummer
20,1 / 241 / 61
Typebeskrivelse
1169508
Type:
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping:
61 mm
Indre diameter etter krymping:
20,1 mm
Farge:
Grå
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
2,8 mm
Lengde:
0,241 m
Materiale:
Silikon
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


