3M - Kobbertape 1181 12mmx16,5m - 7100116886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 12 mm
Materiale - Kobber
Farge - Andre
Tykkelse - 0,066 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160014315
Elnummer
1812986
Leverandørens varenummer
7100116886
Typebeskrivelse
1812986
Bredde:
12 mm
Materiale:
Kobber
Farge:
Andre
Tykkelse:
0,066 mm
Gjennomsiktig:
nei
3M Scotch® 1181 Kobbertape m/ledende akryllim, EMI skjermtape, 12mm x 16,5m


