Utgått

3M - Ørepropper m/bøyle - 7100089592

3M
KopierKopier
3M - Ørepropper m/bøyle

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konisk

  • Demping - 26 dB

  • Med ledning - nei

  • Med pannebånd - nei

  • Med bøyle - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5010027406629

Elnummer

8858110

Leverandørens varenummer

7100089592

Typebeskrivelse

8858110

Modell / utførelse:

Konisk

Demping:

26 dB

Med ledning:

nei

Med pannebånd:

nei

Med bøyle:

Ja

Lamellutførelse:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Erstatningspropper:

nei

Farge:

Oransje

Gjenbrukbar:

Ja

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Få komfortabelt og sikkert hørselsvern med 3M E-A-R 1310 Ørepropper med bøyle. De reduserer støynivået med opptil 26 dB for eksponering for moderat støyfylte omgivelser. 3M E-A-R 1310 Ørepropper med bøyle er designet med en patentert hodebøyle med bøyningsevne som tilpasser seg bevegelsene til kjeven og hodet, for en komfortabel og sikker passform med konstant lavt trykk i øret og har en god tetning. Det optimaliserte bøyledesignet er utviklet for å minimere kontakt med klær og dermed redusere støyoverføring. Øreproppene med bøyle passer bak hodet eller under haken, og bidrar til å opprettholde et konstant, behagelig trykk i øret uavhengig av hodestørrelse. Bøyledesignet gjør det enkelt å ha øreproppene i nærheten til enhver tid, noe som er praktisk hvis du beveger deg inn og ut av støyfylte omgivelser ofte. Bøylen kan gjenbrukes. Proppene er til engangsbruk og utskiftbare, og er laget av mykt PU-skum som gir en komfortabel tetning med redusert trykk fra den 13 g lette hodebøylen. Proppene kan erstattes med 3M Replacement Ear Tips 1311. Proppene krever ingen nedrulling, noe som gir forbedret hygiene og forsegler inngangen til øregangen for optimal komfort og høyere aksept for brukeren.