3M - Peltor G3000 Solaris vernehjelm - G3000NUV-BB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Materiale - ABS
Farge - Blå
Oppheng - 4-punkt
Høy synlighet (signalfarger) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7318640053649
Elnummer
8858312
Leverandørens varenummer
G3000NUV-BB
Typebeskrivelse
3M Verneprodukter / hjelmer
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Materiale:
ABS
Farge:
Blå
Oppheng:
4-punkt
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Med øreklokker:
nei
Med ansiktsskjerm:
nei
Med nakkebeskyttelse:
nei
Vekt:
0 g


