3M - Polyolefin varmkrymprør, tynn - 7000099210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 1,5 mm
Indre diameter etter krymping - 0,5 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00638060414071
Elnummer
1803655
Leverandørens varenummer
7000099210
Typebeskrivelse
1803655
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
1,5 mm
Indre diameter etter krymping:
0,5 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
1,13...1,13 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,45 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


