3M - Polyolefin varmkrymprør, tynn - 7000037657
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00638060414163
Elnummer
1803706
Leverandørens varenummer
7000037657
Typebeskrivelse
1803706
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
4,52...4,52 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


