3M - Polyolefin varmkrymprør, tynn - 7000099246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712403577738
Elnummer
1813182
Leverandørens varenummer
7000099246
Typebeskrivelse
1813182
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
18,09...18,09 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


