3M - Varmkrymprør HDT-AN 43/12 - 7000099379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 43 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
04046719486106
Elnummer
1834692
Leverandørens varenummer
7000099379
Typebeskrivelse
1834692
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
43 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
4,7 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
UL-godkjenning:
nei


