3M - Varmkrymprør HDT-AN 12/3 - 7000099375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 12 mm
Indre diameter etter krymping - 3 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
04046719486045
Elnummer
1834688
Leverandørens varenummer
7000099375
Typebeskrivelse
1834688
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
12 mm
Indre diameter etter krymping:
3 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
4:1
Veggtykkelse etter krymping:
2 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
UL-godkjenning:
nei


