Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Impressivo Signal sentral plate signallys Hvit - V-84

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo Signal sentral plate signallys Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Midtplate

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Signalere

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677330100

Elnummer

6307509

Leverandørens varenummer

V-84

Typebeskrivelse

Sent.pl for lys, hvit, Imp

Modell / utførelse:

Midtplate

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Signalere

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

63 mm

Høyde:

39 mm

Dybde:

63 mm

Senterplate for LED lysinnsats 2661.xx. Impressivo. Farge: hvit.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien