ABB Electrification - 1-hull, mørkgrå topp/lysgrå bunn, 1 Tr.kn, impuls; rød, ( I ), 1NC - 1SFA611811R1003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Antall trykknapper - 1
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500312537
Elnummer
4373153
Leverandørens varenummer
1SFA611811R1003
Typebeskrivelse
MEP1-1003
Antall kommandoposisjoner:
1
Antall trykknapper:
1
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...690 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...690 V
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Kapslingsfarge:
Grå
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X