ABB Electrification - 1+N, Imax=40kA, Up=1,8kV, Uc=275V, Type 2, Pluggbar, Signal,Quick Safe
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660308519702
Elnummer
1672312
Leverandørens varenummer
2CTB803972R0500
Typebeskrivelse
OVR T2 1N 40-275 P TS QS
Antall ledere (uten jord)
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
20 kA
Merkespenning AC
230 V
Sikkerhetsnivå
1,5 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC
Nei
Netttype IT
Nei
Netttype TN
Ja
Netttype TN-C
Nei
Netttype TN-C-S
Ja
Netttype TN-S
Ja
Netttype TT
Ja
Netttype andre
Nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
80 kA
Maks kontinuerlig spenning AC
275 V
Maks. kontinuerlig spenning DC
350 V
Sikkerhetsnivå L-N
1,25 kV
Beskyttelsesnivå N-PE
1,4 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring)
125 A
Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring)
125 A
Kortslutningsfasthet (Isccr)
100 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse
Nei
Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv for sikring av gG
125 A
Inegrert sikring
Nei
Lekkasjestrøm fri
Ja
DIN-størrelse
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
16 mm²
Med fjernkontakt
Ja
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Overspenningsvern, Type 2
Funksjon: Type 2 Quick Safe overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (Up).
Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
8/20 strømpuls, varistor teknologi.