ABB Electrification - 10 TOUCHSKJERM ST/U10.4.1-811 HVIT/KOBB - 2TMA310051W0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode - Påvegg
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Bussystem LON - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891819498
Elnummer
4544071
Leverandørens varenummer
2TMA310051W0004
Typebeskrivelse
ST/U10.4.1-811
Modell / utførelse:
Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Monteringsarrangement:
Betjeningselement med ramme
Tuch-funksjon:
Ja
Andre grensesnitt:
Ethernet
Materiale:
Glass
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20