Utgått

ABB Electrification - 1094 UF TERMOSTAT INNSATS - 2CKA001032A0497

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0...0 K

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395106914

Elnummer

5469020

Leverandørens varenummer

2CKA001032A0497

Typebeskrivelse

1095 UF

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0...0 K

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Andre

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

Tre-fire-leder

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...30 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Parallell

Reguleringskarakteristikk:

P

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt lukket kontakt (NC)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

12 mm

Bredde:

52 mm

Dybde:

32 mm

Klasse for temperaturregulator:

I

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Termostatinnsats for ekstern gulvføler. 230V 16A