ABB Electrification - 1MM2A - 2CPX030989R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 900 mm
Bredde - 250 mm
Dybde - 120 mm
Med avdekning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617309895
Elnummer
2439323
Leverandørens varenummer
2CPX030989R9999
Typebeskrivelse
1MM2A
Høyde:
900 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
120 mm
Med avdekning:
nei
1MM2A AL-plate Ue=400V AC Ui=690V AC
In=850A
DIN EN 604391-1
VDE 0660 500
In=850A
DIN EN 604391-1
VDE 0660 500


