ABB Electrification - 2,4'' Display 55 - 2TMA310011B0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - 2,4'' Display 55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Free@home

  • Modell / utførelse - Betjeningspanel

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891820005

Elnummer

4544049

Leverandørens varenummer

2TMA310011B0001

Typebeskrivelse

SD/U12.55.1-825

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Modell / utførelse:

Betjeningspanel

Monteringsmetode:

Innfelt

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Tuch-funksjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Farge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tydelig og responsivt 2,4" touchpanel for styring av inntil 12 funksjoner fordelt på inntil 12 sider (maks 4 per side). Det har innebygget logikk, tidsur, audiokontroll, termostat, varmepumpekontroll, RGB- og hvitfargekontroll i tillegg til alle vanlige bryterfunksjoner. Panelet har også proximity-sensor som berøringsfritt vekker skjermen fra dvale, og lyssensor som øker skjermens lysstyrke ved betjening, samt inngang for gulvføler/potensialfritt signal. Dette panelet passer i Saga 55x55mm rammesystem.