ABB Electrification - 2-hull, mørkgrå topp/lysgrå bunn, 2 trykknapper, impuls, rød ( O ) 1NC, grønn ( I ) 1NO - 1SFA611812R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Antall trykknapper - 2
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500312643
Elnummer
4373157
Leverandørens varenummer
1SFA611812R1001
Typebeskrivelse
MEP2-1001
Antall kommandoposisjoner:
2
Antall trykknapper:
2
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...690 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...690 V
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Kapslingsfarge:
Grå
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X