ABB Electrification - 2116/11 U DALI DIMMER INNSATS - 2CKA006599A3026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0,08 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395211410
Elnummer
1471365
Leverandørens varenummer
2CKA006599A3026
Typebeskrivelse
2116/11 U
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0,08 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
15 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
28,5 mm
Enhet dybde:
70 mm
Farge - metallisk:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei