Utgått

ABB Electrification - 3,5" TFT disp m/roter knapp - 6310-0-0133

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - 3,5" TFT disp m/roter knapp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Med belysning - Ja

  • Med overføringsfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395131176

Elnummer

4546668

Leverandørens varenummer

6310-0-0133

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Med belysning:

Ja

Med overføringsfunksjon:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Duroplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Med signaltone:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

3,5" TFT display m/roterende knapp, Busch-priOn, hvit