ABB Electrification - 3,5" TFT disp m/roter knapp - 6310-0-0130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Med belysning - Ja
Med overføringsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395131145
Elnummer
4546671
Leverandørens varenummer
6310-0-0130
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Med belysning:
Ja
Med overføringsfunksjon:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Edelstål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Edelstål
Gjennomsiktig:
nei
Med signaltone:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


