ABB Electrification - 3-fase Strømtransformator CT5L850R/4, nominell merkestrøm 500-850A, primærstrøm 850A / sek. strøm 4A - 1SAJ929501R0850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 850 A
Sekundær merkestrømstyrke - 4 A
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 10
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614482144
Elnummer
4552515
Leverandørens varenummer
1SAJ929501R0850
Typebeskrivelse
CT5L850R/4
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
850 A
Sekundær merkestrømstyrke:
4 A
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
0