ABB Electrification - 3-fase Strømtransformator CT4L310R/4, nominell merkestrøm 185-310A, primærstrøm 310A, sek. strøm 4A - 1SAJ929500R0310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 310 A
Sekundær merkestrømstyrke - 4 A
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 10
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614482120
Elnummer
4552512
Leverandørens varenummer
1SAJ929500R0310
Typebeskrivelse
CT4L310R/4
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
310 A
Sekundær merkestrømstyrke:
4 A
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
0