ABB Electrification - 3-Kantlås for kabelskap - NHP 300190R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 70 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003280
Elnummer
1144119
Leverandørens varenummer
NHP 300190R0002
Typebeskrivelse
Triangular lock for CDC
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
50 mm
Reservedel:
nei
Dette er 3-kantlås for KO kabelskap


