Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - 3Q 1SY med ledning, 250V AC/DC - 1SDA051371R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - 3Q 1SY med ledning, 250V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644517922

Elnummer

4377317

Leverandørens varenummer

1SDA051371R0001

Typebeskrivelse

AUX-C T1-T2-T3 3Q 1SY

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Tmax effektbrytere, tilbehør - Hjelpekontakter T1, T2, T3 - 3Q 1SY med ledning, 250V AC/DC