ABB Electrification - 4/8-veis bryter ClimaECO (SB/ - 2CKA006330A0014

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - 4/8-veis bryter ClimaECO (SB/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 8

  • Antall knapper - 8

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395255247

Elnummer

4544650

Leverandørens varenummer

2CKA006330A0014

Typebeskrivelse

SB/U8.0.1-84

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

8

Antall knapper:

8

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

30,7 mm

Tenton KNX brytere for kontroll av persienner, lys, aktuatorer, temperatur og CO2. Gir og meget god styring ved bruk med Ventil eller Fancoil kontrollere. Alle Tenton brytere har innebygget temperatur sensor og selvsagt integrert buskobler. Typer med display har fullverdig termostat og egne typer med CO2 og fuktighet i tillegg. Tenton har et stilig design og store vipper med med godt merkefelt i midten. Tilpassede merker kan lages på Busch-Jaegers hjemmeside og skrives ut på ønskede ark. Monteres i standard veggboks eller med påveggskappe. Finnes i farger hvit, sort matt, aluminium og hvit matt. Se datablad for detaljer til hvert produkt