ABB Electrification - 4-pol for frontmontering p A9-A26 og A45-A110 (merking fra 11) - 1SBN010040R1004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 4
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471522121110
Elnummer
4116012
Leverandørens varenummer
1SBN010040R1004
Typebeskrivelse
CA5-04E
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
4
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


