ABB Electrification - 41381RH, regnkappe for inf. dørsst. Str 1/x, alu - 2TMA130160A0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Innfelt
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809789
Elnummer
6307406
Leverandørens varenummer
2TMA130160A0001
Typebeskrivelse
41381RH
Antall enheter:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Bredde:
83 mm
Høyde:
98 mm
Dybde:
143 mm
WM Regnkappe beskytter utendørsenheten mot vær og inntrenging av vann i regnvær. Samtidig en ekstra beskyttelse mot slag.
RoHSPDF