ABB Electrification - 41392CF-A, ramme for utendørst. Audio 1/2, alu - 2TMA200160A0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Variabel
Bredde - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815407
Elnummer
6307422
Leverandørens varenummer
2TMA200160A0011
Typebeskrivelse
41392CF-A
Antall enheter:
2
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Variabel
Bredde:
20,5 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
135 mm
WM audio rammer er for designmessig tildekning av modulene i utendørsstasjonene.