ABB Electrification - 41393CF-A, ramme for utendørst. Audio 1/3, alu - 2TMA200160A0013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Variabel
Bredde - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815414
Elnummer
6307423
Leverandørens varenummer
2TMA200160A0013
Typebeskrivelse
41393CF-A
Antall enheter:
3
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Variabel
Bredde:
20,5 mm
Høyde:
277 mm
Dybde:
135 mm
WM audio rammer er for designmessig tildekning av modulene i utendørsstasjonene.


