ABB Electrification - 42361F, innf.boks, for 7" IP-touch - 2TMA130160B0132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Høyde - 194 mm
Bredde - 55 mm
Dybde - 145 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891808973
Elnummer
6307456
Leverandørens varenummer
2TMA130160B0132
Typebeskrivelse
42361F
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
194 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
145 mm
Påveggsboks for 7" IP Touch gir en enkel od god påvegg montasje av skjerm