ABB Electrification - 42381S-B-02, påveggsboks for 7" svarapp, WM, sort - 2TMA220160B0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Høyde - 193 mm
Bredde - 13 mm
Dybde - 157 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891813816
Elnummer
6307672
Leverandørens varenummer
2TMA220160B0002
Typebeskrivelse
42381S-B-02
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
193 mm
Bredde:
13 mm
Dybde:
157 mm
Med tilkoblingsblokk:
nei
Montasje boks for svarapparat gir en god beskyttelse og enkel montasje.
RoHSPDF