ABB Electrification - 51021DN-02, navneplate utendørsst. 1 modul, WM - 2TKA00002695

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Infomodul
Se tilgjengelige varianterAudiomodul

Antal ringeknapper:

0
Se tilgjengelige varianter2

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterAluminium

Høyde:

72 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Infomodul

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 0

  • Farge - Hvit

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ABB Welcome

EAN/GTIN

6955891804142

Elnummer

6307599

Leverandørens varenummer

2TKA00002695

Typebeskrivelse

51021DN-02

Modell / utførelse:

Infomodul

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

0

Farge:

Hvit

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Med kapsling:

nei

Bredde:

97 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

24 mm

Type inngangsspenning:

DC

Driftsspenningsområde:

28...28 V

Kapslingsmateriale:

Plast

Inneholder tastatur:

nei

Antall brukere:

0

Med dag-/nattfunksjon:

Ja

Åpningsvinkel kamera:

0 °

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Modul for å sette navn på utendørsstasjon. Felles enkelt inn i ramme.