ABB Electrification - 51381CR, displaymodul, m/ id kortl. For utendørsst. - 2TMA130160N0010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Anropsdisplay
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Antal ringeknapper - 0
Farge - Svart
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809314
Elnummer
6307431
Leverandørens varenummer
2TMA130160N0010
Typebeskrivelse
51381CR
Modell / utførelse:
Anropsdisplay
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Svart
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
25 mm
Høyde:
97 mm
Dybde:
72 mm
Type inngangsspenning:
DC
Driftsspenningsområde:
28...28 V
Kapslingsmateriale:
Plast
Inneholder tastatur:
nei
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Åpningsvinkel kamera:
0 °
Kompatibel med høreapparat:
nei