ABB Electrification - 51381K-A, tastaturmodul, med markering av senter tegn - 2TMA210160A0009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Aluminium
Bredde - 97 mm
Høyde - 72 mm
Dybde - 28 mm
Kapslingsmateriale - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815476
Elnummer
6307430
Leverandørens varenummer
2TMA210160A0009
Typebeskrivelse
51381K-A
Farge:
Aluminium
Bredde:
97 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
28 mm
Kapslingsmateriale:
Uten
WM tastatur modul er laget for kode for hver boenhet, som gir stor fleksibilitet i antall. Disse har markering på 5 tallet for svaksynte.